| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1792515 Herst.-Nr.: 1792515 EAN/GTIN: 5059045077817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachkabeltyp = FFC Raster = 0.5mm Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Aderzahl = 12 Länge = 50mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Flachkabeltyp: | FFC | Raster: | 0.5mm | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Nicht abgeschlossen | Aderzahl: | 12 | Länge: | 50mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel 12x1, flachkabel, rs pro flachbandkabel, 1792515, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, Type10512P50, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |