| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1800023 Herst.-Nr.: FFSD-10-D-09.00-01-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachkabeltyp = Flach Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDCmm Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Aderzahl = 20 AWG = 30 AWG Serie = FFSD Länge = 228.6mm Betriebstemperatur min. = -40°C Standards = RoHS-kompatibel
Dieses flache Tiger Eye™-IDC-Steckdosenkabelsystem zeichnet sich durch ein außergewöhnlich flaches Design mit einem Multi-Finger-BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit und hohe Zyklenanzahlen aus. Optional ist eine robuste Zugentlastung für eine widerstandsfähigere Verbindung in rauen Umgebungen sowie eine Vielzahl von Auswurfstiftsockeln und ummantelten Stiftsockeln zum Stecken erhältlich.0,050 Zoll; (1,27 mm) Raster Alle gängigen Stiftzahlen von 3 bis 25 Hochzuverlässige Tiger Eye™-Kontakte Steckleisten und Auswurfstiftsockel mit Kontaktschutz Optionale Zugentlastung Ausrichtungsstift Große Auswahl an Verdrahtungsoptionen, wie z. B. spiegelverkehrt, Daisy Chains, etc. Weitere Informationen: | | Flachkabeltyp: | Flach | Steckverbinder 2: | Tiger Eye IDCmm | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Aderzahl: | 20 | AWG: | 30 AWG | Serie: | FFSD | Länge: | 228.6mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Standards: | RoHS-kompatibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabel, samtec flachbandkabel, 1800023, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, FFSD10D090001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| | |
| |