Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FFSD Flachbandkabel , 26-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800062
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-13-D-03.00-01-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Steckverbinder 1 = Tiger Eye IDC
Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDCmm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
AWG = 30 AWG
Serie = FFSD
Länge = 76.2mm
Standards = RoHS-kompatibel

Dieses flache Tiger Eye™-IDC-Steckdosenkabelsystem zeichnet sich durch ein außergewöhnlich flaches Design mit einem Multi-Finger-BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit und hohe Zyklenanzahlen aus. Optional ist eine robuste Zugentlastung für eine widerstandsfähigere Verbindung in rauen Umgebungen sowie eine Vielzahl von Auswurfstiftsockeln und ummantelten Stiftsockeln zum Stecken erhältlich.0,050 Zoll; (1,27 mm) Raster Alle gängigen Stiftzahlen von 3 bis 25 Hochzuverlässige Tiger Eye™-Kontakte Steckleisten und Auswurfstiftsockel mit Kontaktschutz Optionale Zugentlastung Ausrichtungsstift Große Auswahl an Verdrahtungsoptionen, wie z. B. spiegelverkehrt, Daisy Chains, etc.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Tiger Eye IDC
Steckverbinder 2:
Tiger Eye IDCmm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
AWG:
30 AWG
Serie:
FFSD
Länge:
76.2mm
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel konfektioniert 26-polig, flachkabel, samtec flachbandkabel, 1800062, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, FFSD13D030001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 9,07*
€ 14,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,82*
€ 17,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.