Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FTSH Stiftleiste Gerade, 16-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.4A, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804741
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FTSH-108-01-L-DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = FTSH
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.4A
Anschlagstiftlänge = 0.1mm
Passende Stiftlänge = 3.05mm
Weitere Informationen:
Serie:
FTSH
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.4A
Anschlagstiftlänge:
0.1mm
Passende Stiftlänge:
3.05mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 16polig, 1804741, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, FTSH10801LDV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 3,87*
Lager 108
57
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 224,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
FTSH-108-01-L-DV-K
ab € 2,20*
Ähnlich
Samtec
FTSH-108-01-F-DV-K
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.