Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick RLY3 Sicherheitsrelais, 30V dc, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 4 ISO 13849-1, Automatisch & Manuell 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806090
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     RLY3-OSSD200
EAN/GTIN:
     4047084415197
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Versorgungsspannung = 30V dc
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Sicherheitsschalter
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Steckbar
Serie = RLY3
Gütegrad = E

Das Sicherheitsrelais ReLy OSSD2 ist ein Auswertegerät für Sensoren oder Sicherheitsvorrichtungen mit OSSD-AusgängenDas Sicherheitsrelais darf zu jeder Zeit nur innerhalb der Grenzen der vorgeschriebenen und spezifizierten technischen Daten und Betriebsbedingungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
30V dc
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Sicherheitsschalter
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Steckbar
Serie:
RLY3
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, sick sicherheitsrelais, schutztürwächter, 1806090, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sick, RLY3OSSD200, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays, RLY3OSSD2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,01*
€ 196,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,93*
€ 209,63*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,87*
€ 224,82*
Frei Haus
ab € 240,55*
€ 263,55*
Frei Haus
ab € 243,62*
€ 266,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.