Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick RLY3 Sicherheitsrelais, 30V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 4 ISO 13849-1, Automatisch &


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806091
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     RLY3-EMSS100
EAN/GTIN:
     4047084415746
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Versorgungsspannung = 30V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Sicherheitsschalter
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Steckbar
Serie = RLY3mm
Gütegrad = Emm

Das Sicherheitsrelais ReLy EMSS1 ist ein Auswertegerät für Not-Aus-Drucktasten und Sicherheitsschalter mit potentialfreien Kontakten.Das Sicherheitsrelais darf zu jeder Zeit nur innerhalb der Grenzen der vorgeschriebenen und spezifizierten technischen Daten und Betriebsbedingungen eingesetzt werden.Manuelle und automatische RücksetzfunktionExternes ÜberwachungsgerätZurücksetzen Erforderliche AnzeigeKurze Sicherheitsabstände durch schnelle Reaktionszeiten für kompakte Maschinen und hohe ProduktivitätKurze Wartungszeiten und niedrige Wartungskosten beim Modultausch durch Steckklemmen und die einfache Methode zum Entfernen des Sicherheitsrelais von der TragschieneMehr Platz im Schaltschrank durch das schlanke GehäuseIntuitive Fehlersuche durch vielseitige DiagnoseschnittstellenEinfache Verdrahtung und Installation – nur ein Anschlussbild pro Modul erforderlich
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
30V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Sicherheitsschalter
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Steckbar
Serie:
RLY3mm
Gütegrad:
Emm
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sick sicherheitsrelais, schutztürwächter, 1806091, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sick, RLY3EMSS100, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays, RLY3EMSS1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,47*
€ 156,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 167,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,88*
€ 179,85*
5 Tage
8
€ 6,95*
ab € 155,71*
€ 181,76*
Frei Haus
ab € 186,98*
€ 212,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.