|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1807750 Herst.-Nr.: SFH6186-2 EAN/GTIN: 5059045791195 |
| |
|
|  |  |
 | Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = Phototransistor Durchlassspannung max. = 1.5V Anzahl der Pins = 4 Gehäusetyp = SMD Serie = SFH Weitere Informationen:  |  | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | Phototransistor | Durchlassspannung max.: | 1.5V | Anzahl der Pins: | 4 | Gehäusetyp: | SMD | Serie: | SFH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1807750, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH61862, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
|  |  |
| |