Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug, Datenkabel 3 → 11mm, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181373
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     181373
EAN/GTIN:
     5056070950481
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Datenkabel
Abziehbereich = 3 → 11mm
Größe min. = 3mm
Größe max. = 11mm
Gesamtlänge = 90 mm
Typ = Datenkabel

RS Pro UTP/STP-Datenkabelabisol. Dieser praktische Kabelabisolierer in Ringform von RS PRO ist ideal für den Einsatz mit UTP- und STP-Datenkabeln. Der Abisolierer kann automatisch auf verschiedene Außenmantelgrößen eingestellt werden, sodass Sie keine Zeit mit der Einstellung der Klinge verbringen müssen. Einfach am Kabel befestigen und zum Schneiden mit dem Ringmesser drehen, dabei die Isolierung entfernen und den Leiter halten. Die robuste Art des Abisolierers macht ihn ideal für Daten-, Telefon-, Multicore- und LWL-Kabel. Dank der einzigartigen Ringform ist dieses Werkzeug schnell, einfach und sicher zu verwenden, da die Klinge sicher eingeschlossen ist. Eigenschaften und Vorteile Automatische Anpassung für verschiedene Mantelstärken Erstellt jedes Mal einen sicheren Schnittring Geschlossene Klinge für absolute Sicherheit Kabeldurchmesserbereich: 3-11 mm Anwendungen Abisolierzangen sind ein Handwerkzeug zum Entfernen von Isolierung oder Ummantelung von elektrischen Drähten. Andere Werkzeuge können verwendet werden, um dieses Ende zu erreichen, wie Zangen oder Messer, aber dieses speziell entwickelte Werkzeug sorgt für maximale Effizienz und Sicherheit. Abisolierzangen erzeugen einen sauberen Schnitt, um Drähte freizulegen, die gelötet werden können oder an die ein Stecker angebracht werden kann. Es gibt verschiedene Typen, vom Abisolieren des Kabels bis zum Schneiden von Kupfer und Leerrohren. Abisolierzangen werden hauptsächlich von Elektrikern oder Mechanikern verwendet, sind aber in jedem Heimwerker-Werkzeugkasten gleich zu Hause. Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Abisolierer VDE-zertifiziert? Nein, dieser Abisolierer ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht an stromführenden Elektrokabeln verwendet werden. Ist dieser Abisolierer für Flachbandkabel geeignet? Dieses spezielle Modell wurde für den Einsatz mit runden Kabeln entwickelt und funktioniert möglicherweise nicht richtig mit Flachkabeln. Das Abisolieren und Schneiden von dünnen Flachkabeln ist jedoch möglich. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Datenkabel
Abziehbereich:
3 → 11mm
Größe min.:
3mm
Größe max.:
11mm
Gesamtlänge:
90 mm
Typ:
Datenkabel
Weitere Suchbegriffe: LWL Abisolierwerkzeug, abisolierer, 181373, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, CYC02RTGRS01001, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.