| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828832 Herst.-Nr.: 1828832 EAN/GTIN: 5059045103578 |
| |
|
| | |
| Länge = 2m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Grau
USB-A-Stecker auf USB-B-Kabel von RS Pro Von RS Pro wird ein hochwertiges USB-A-Stecker-auf-USB-B-Kabel mit Stecker geliefert. Dieser USB wurde nach Industriestandards entwickelt und wurde entwickelt, um Geräte wie Drucker und externe Festplatten mit Computern zu verbinden, was ihn zu einer fantastischen Lösung macht. Eigenschaften und Vorteile Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Drain-Draht Hochgeschwindigkeits-USB-Version 2.0 Länge: 2 m Steckverbinder und Stifte bestehen aus Nickel und haben auch eine PVC-Haube Graue PVC-Ummantelung Es ist kein zusätzlicher Adapter erforderlich, da ein Ende des Kabels USB A ist und das andere Ende USB B für den direkten Anschluss an Geräte ist Anwendungen Diese USB-Kabel sind mit vielen Anwendungen kompatibel wie: Server Drucker Scanner Festplatten Mikrofone Maus Tastatur Externe Festplatten Kameras Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Weitere Informationen: | | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |