Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actuonix L12 Elektrischer Linearantrieb 50mm Hub, 25mm/s. 22N max. Kraft, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Actuonix L12 Elektrischer Linearantrieb 50mm Hub, 25mm/s. 22N max. Kraft, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1865330
Hersteller:
     Actuonix
Herst.-Nr.:
     L12-50-50-6-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 50mm
Serie = L12
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 25mm/s
Maximale Kraft Heben = 22N
Einschaltdauer = 20%
IP Schutzart = IP54
Gesamtlänge geschlossen = 102mm
Steuerung = S – Endschalter

Die L12-Serie ist unsere Standardserie von Micro Linear Actuator. Wenn Sie ein zuverlässiges und kostengünstiges Bewegungsgerät benötigen, ist unsere L12-S-Serie genau das Richtige für Sie. Der L12-S verfügt über Endlagenschalter, die die Stromversorgung des Motors abschalten, wenn das Gerät 1 mm über das Ende des Hubs erreicht. Interne Dioden erlauben dem Stellglied, vom Endschalter weg umzukehren. Die Endschalter sind werkseitig eingestellt und nicht einstellbar. Der L12-S ist sehr kompakt und wiegt je nach gewählter Hublänge 28 g bis 56 g. Aufgrund seiner Größe ist er ein ideales Gerät für Roboteranwendungen sowie andere Projekte mit geringem Platz- und Gewichtsbedarf.Kompaktes Design 4 verfügbare Hublängen 3 verfügbare Getriebeoptionen Einfache Bedienung mit umgekehrter Polarität Anwendungen Robotik Geräte Spielzeug RC-Fahrzeuge Kfz Industrielle Automatisierung
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
50mm
Serie:
L12
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
25mm/s
Maximale Kraft Heben:
22N
Einschaltdauer:
20%
IP Schutzart:
IP54
Gesamtlänge geschlossen:
102mm
Steuerung:
S – Endschalter
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb, 1865330, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Actuonix, L1250506S, Electric Actuators, Electric Linear Actuators, Mechanical Power Transmission
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.