Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Lock Edelstahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Gelb, Bügel-Ø 8mm x 29mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879838
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     6121YLW
EAN/GTIN:
     0071649276910
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 8mm
Bügellänge = 29mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Edelstahl
Farbe = Gelb
Gehäusebreite = 54mm
Anzahl pro Packung = 6

Das Master Lock Nr. 6121YLW ProSeries ® Weather Tough ® -beschichtete laminierte Vorhängeschloss verfügt über ein 54 mm breites, schweres Stahlgehäuse, das physischen Angriffen standhält, und einen 29 mm hohen, gehärteten Borlegierungsbügel mit 8 mm Durchmesser für überlegene Schnittfestigkeit. Die exklusive Abdeckung schützt dieses Vorhängeschloss vor rauen Elementen, und ein hochsicherer, wiederbelegbarer 5-poliger Zylinder mit Schieberstiften ist praktisch unmöglich zu entnehmen. Die gelbe, gut sichtbare Farbabdeckung ermöglicht die Unterscheidung zwischen Abteilungen, Mitarbeitern, Zugang usw. AbilityDie exklusive Weather Tough ® -Abdeckung ist ideal für raue Außenbedingungen und schützt das Schloss vor Wasser, Eis, Schmutz und Schmutz Gelbe, gut sichtbare Abdeckung zur Unterscheidung zwischen Abteilungen, Mitarbeitern, Zugang usw. ProSeries ® -Vorhängeschlösser sind für kommerzielle/industrielle Anwendungen konzipiert Das schwere 54-mm-Stahlgehäuse widersteht physischen Angriffen 29 mm hoch, 8 mm Durchmesser, Bügel aus gehärteter Borlegierung für hervorragende Schnittfestigkeit Zweifach-Kugelverriegelungsmechanismus widersteht Ziehen und Stecken Ein 5-poliger Zylinder mit hoher Sicherheit und aufsteckbaren Schieberstiften ist praktisch unmöglich zu entnehmen
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
8mm
Bügellänge:
29mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Edelstahl
Farbe:
Gelb
Gehäusebreite:
54mm
Anzahl pro Packung:
6
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, master lock bügelschloss, bügelschloss edelstahl, hangschloss, 1879838, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Master Lock, 6121YLW, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,88*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 42,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 313,65*
€ 373,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 313,27*
€ 372,79
pro Box
ab 5 Boxen
€ 305,34*
€ 363,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 284,34*
€ 338,36
pro Box
ab 500 Boxen
€ 254,88*
€ 303,31
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.