Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MMK Folienkondensator 100nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192231
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK10104K250A01L4BULK
EAN/GTIN:
     5059045894254
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MMK
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 4 x 9 x 13mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Serie MMK. Kemet Serie MMK metallisierte Polyester-Kondensatoren mit radialen Anschlüssen. Die Serie MMK ist in selbstverlöschendes Material vergossen und weist elektrisch geschweißte, verzinnte radiale Drahtanschlüsse auf. Die Serie MMK ist für allgemeine Verwendung ausgelegt, wo hohe Zuverlässigkeit erforderlich ist, sowie für Überbrückung und Signalkopplung. Unter Vakuum auf die Aluminiumelektroden aufgedampft Gehäuse aus einem selbstverlöschenden Werkstoff gemäß UL 94V-0 Radiale Anschlüsse
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MMK
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
4 x 9 x 13mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, 192231, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, MMK10104K250A01L4BULK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.