Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82 Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 240V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1942046
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-5151.1123.B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 240V
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Blau
IP Schutzart = IP65, IP67
Serie = 82
Kontaktnennstrom = 3A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung = 240V

Vandalensicher: Stoßfest Frontschutz Vergoldete Silberkontakte für niedrige Spannungen und Ströme erhältlich Optionale Beleuchtung und Lasermarkierungen Ausgezeichnete taktile Rückmeldung Lange Lebensdauer:> 1 Million Betriebszyklen Schalter aus eloxiertem Aluminium oder Messing, Edelstahl 16-mm-, 19-mm- oder 22-mm-Montage Anwendung Exponierte öffentliche Bereiche: Z. B. Ticketing- und Verkaufsautomaten Industrie: Maschinen und Fabrikausrüstung Heben und Bewegen: Aufzüge und Personenwagen Gebäudeverwaltung: Zugangskontrolle und Sicherheitssysteme Audio- und Videogeräte Medizintechnische Geräte Nahrungsmittelindustrie (korrosions- und säurebeständige Versionen auf Anfrage erhältlich)
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
240V
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Blau
IP Schutzart:
IP65, IP67
Serie:
82
Kontaktnennstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung:
240V
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, ausschalter ip65, 1942046, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8251511123B001, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 20,15*
€ 26,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,05*
€ 26,34*
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 24,56*
€ 36,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.