Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Vorhängeschloss mit Schlüssel Blau , Bügel-Ø 6mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Vorhängeschloss mit Schlüssel Blau , Bügel-Ø 6mm x 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1958239
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1958239
EAN/GTIN:
     5059044157145
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 22mm
Bluetooth = Nein
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Aluminium
Farbe = Blau
Gehäusebreite = 43mm
Anzahl pro Packung = 1

Das blau gefärbte, kunststoffbeschichtete Aluminiumschloss von RS Pro hat eine Gehäusebreite von 43 mm. Er ist mit Mechanismus und Bügel beschichtet, um chemische Korrosion zu verhindern.Automatische Verriegelung Parazentrische Keilnut 2 Schlüssel werden mitgeliefert
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
22mm
Bluetooth:
Nein
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Aluminium
Farbe:
Blau
Gehäusebreite:
43mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, 1958239, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K240240BLUE, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.