Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK YB Druckschalter Tastend Tafelmontage, 2-poliger Umschalter 125V / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1960282
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     YB25SKW01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm ip65
drucktaster 16 mm
drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Nennspannung = 125V
Drucktastentyp = Eckig
IP Schutzart = IP 65
Serie = YB
Kontaktnennstrom = 3 A
Herst.-Teile-Nr. = YB25SKW01

Der beleuchtete NKK Switches mit kurzem Gehäuse hat einen Vierkantkappen. Er hat eine Silberkontakt-Oberfläche.Lötfahne in Anschlussausführung Pole DPDT
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Nennspannung:
125V
Drucktastentyp:
Eckig
IP Schutzart:
IP 65
Serie:
YB
Kontaktnennstrom:
3 A
Herst.-Teile-Nr.:
YB25SKW01
Weitere Suchbegriffe: 1960282, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, NKK Switches, YB25SKW01, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,72*
€ 16,30*
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 19,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.