| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1966751 Herst.-Nr.: FFSD-07-D-06.00-01-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Tiger Eye IDC Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDC Aderzahl = 14 Serie = FFSD Länge = 6Zoll Mantelfarbe = Grau
Das Samtec Kabel der Serie FFSD verfügt über eine außergewöhnlich flache Bauweise mit einem Multi-Finger-BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit und Anwendungen mit hohem Zyklus.Isolatormaterial aus PBT Drahthalter von 30 AWG Nennstrom von 2,3 A pro Stift Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis 105 °C Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Tiger Eye IDC | Steckverbinder 2: | Tiger Eye IDC | Aderzahl: | 14 | Serie: | FFSD | Länge: | 6Zoll | Mantelfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1966751, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, FFSD07D060001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,88* | € 15,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,44* | € 16,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|