Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AS M5 Außengewinde Durchflussregler, Rohr-Ø 6mm 1MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC AS M5 Außengewinde Durchflussregler, Rohr-Ø 6mm 1MPa
SMC AS M5 Außengewinde Durchflussregler, Rohr-Ø 6mm 1MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-1975309
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AS1201F-M5-06
EAN/GTIN:
     5059039843244
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = M5 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal = 6mm
Serie = AS
Ausgangsanschluss - Typ = Gewinde, Rohr
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = M5 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 0.1MPa
Ausgangsdruck max. = 1MPa
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = Metrisch
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = Metrisch
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = M5 x 0,8

Inline-Drehzahlsteuerung mit Push-In-Fittings, Winkel und Universal. Verringert Installationszeit und Kosten Einsetzbar bei Schläuchen aus Nylon oder Polyurethan Viele Größen verfügbar Geschwindigkeit selbst bei niedriger Geschwindigkeit präzise geregelt Konstante Geschwindigkeit einfach einstellbar Sicherungsfunktion verhindert Nadelverlust Ablaufmessung Universalausführung ermöglicht Schwenken des Gehäuses um 360°
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
M5 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal:
6mm
Serie:
AS
Ausgangsanschluss - Typ:
Gewinde, Rohr
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
M5 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
0.1MPa
Ausgangsdruck max.:
1MPa
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
Metrisch
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard:
Metrisch
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe:
M5 x 0,8
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, drosselventil, 1975309, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS1201FM506, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 8,90*
ab € 5,34*
€ 7,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 8,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AS1000-M5
ab € 13,77*
Zubehör
SMC
ASN2-01
ab € 4,38*
Zubehör
SMC
TU0604BU-20
ab € 8,20*
Zubehör
SMC
TU0604B-20
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.