Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actuonix L12 Elektrischer Linearantrieb 6V dc 50mm Hub, 6.5mm/s. 80N max. Kraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2020763
Hersteller:
     Actuonix
Herst.-Nr.:
     L12-50-210-6-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 50mm
Eingangsspannung = 6V dc
Serie = L12
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 6.5mm/s
Maximale Kraft Heben = 80N
Einschaltdauer = 20%

Der Mikro-Linearantrieb Actuonix L12-I ist ein axiales Design, das einen leistungsstarken PMDC-Motor mit einem Getriebe von 210:1 und einem rechteckigen Querschnitt für erhöhte Festigkeit nutzt. Diese Serie verfügt über einen integrierten softwarebasierten digitalen Mikrocontroller.50 mm Hublänge. RC-Servo, 0-5 V, 4-20 mA oder PWM-Eingangsmodi
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
50mm
Eingangsspannung:
6V dc
Serie:
L12
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
6.5mm/s
Maximale Kraft Heben:
80N
Einschaltdauer:
20%
Weitere Suchbegriffe: linearmotor hub:50mm actuonix, elektro zylinder, elektrozylinder 50mm, 2020763, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Actuonix, L12502106I, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.