| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021862 Herst.-Nr.: MS4-WPB-EX EAN/GTIN: 4052568050528 |
| |
|
| | |
| Für Hersteller Serie = ms Zubehörtyp = Haltebügel
Die Festo Montagehalterung hat die MS-Serie, die der M-Serie mit der Größe 4 entspricht. Es hat 2 mäßige Korrosionsbelastungen und hat eine explosionsgeschützte Bauweise.Die mittlere Temperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Das Produktgewicht beträgt 55 g. Weitere Informationen: | | Für Hersteller Serie: | ms | Zubehörtyp: | Haltebügel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, Montagehalterung, festo montagehalterung, befestigungswinkel wartungsgeräte pneumatik, 2021862, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, Festo, MS4WPBEX, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,93* | € 12,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,55* | € 12,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,17* | € 13,42* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,60* | € 20,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|