| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022340 Herst.-Nr.: ADNGF-50-50-PPS-A EAN/GTIN: 4052568221690 |
| |
|
| | |
| Hub = 50mm Bohrung = 50mm Ausführung = Zweifach Serie = ADNGF Modellnummer = 574046
Der kompakte Zylinder der Festo ADNGF-Serie verfügt über ein doppeltwirkendes Betätigungselement mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendpolsterung. Die Kolbenstange hat einen Durchmesser von 50 mm, der durch Führungsstangen und Gabelplatte gegen Drehung gesichert ist.Stoke Durchmesser - 50 mm Dämpfung - PPS Erfüllt die Norm ISO 21287 Weitere Informationen: | | Hub: | 50mm | Bohrung: | 50mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | ADNGF | Modellnummer: | 574046 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2022340, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADNGF5050PPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,88* | € 151,57* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,08* | € 154,11* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,67* | € 158,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 172,69* | € 205,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,30* | € 233,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|