| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022379 Herst.-Nr.: ADNGF-63-50-PPS-A EAN/GTIN: 4052568221782 |
| |
|
| | |
| Hub = 50mm Bohrung = 63mm Ausführung = Zweifach Serie = ADNGF Modellnummer = 574055
Der kompakte Zylinder der Festo ADNGF-Serie verfügt über ein doppeltwirkendes Betätigungselement mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendpolsterung. Die Kolbenstange hat einen Durchmesser von 63 mm, der durch Führungsstangen und Gabelplatte gegen Drehung gesichert ist.Stoke Durchmesser - 50 mm Dämpfung - PPS Erfüllt die Norm ISO 21287 Weitere Informationen: | | Hub: | 50mm | Bohrung: | 63mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | ADNGF | Modellnummer: | 574055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2022379, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADNGF6350PPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,08* | € 179,95* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,50* | € 182,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,98* | € 187,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 207,61* | € 245,43* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,78* | € 277,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|