| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023164 Herst.-Nr.: KS2-M5-A EAN/GTIN: 4052568047764 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = M5 Kupplungs-Gender = Stecker Gewindegröße = M5 Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker Serie = KS Anschlusstyp = Mit Gewinde
Der Festo Schnellkupplungsstecker KS2-M5-A für selbstschließende Schnellkupplungssteckverbinder. Er hat eine Nenngröße von 2,4 mm und einen vollständigen Betriebstemperaturbereich von -0,95-12 bar.Standard-Nenndurchflussmenge: 126 l/min Betriebsmedium Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-] Hinweis zum Betrieb und vorgesteuerten Medium Schmierbetrieb möglich Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | M5 | Kupplungs-Gender: | Stecker | Gewindegröße: | M5 | Kupplungstyp: | Schnellverschluss-Kupplungsstecker | Serie: | KS | Anschlusstyp: | Mit Gewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, doppelnippel festo, doppelnippel, 2023164, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Festo, KS2M5A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,62* | € 2,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 1,78* | € 2,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,53* | € 3,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,00* | € 4,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,59* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|