Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alublech Perforiert, 500mm x 500mm x 0.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Alublech Perforiert, 500mm x 500mm x 0.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2027861
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2027861
EAN/GTIN:
     5056111958452
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Länge = 500mm
Material = Aluminium
Form = Perforiert
Breite = 500mm
Stärke = 0.6mm
Lochdurchmesser = 1.2mm
Lochform = 60°
Offener Bereich = 42%
Struktur-Nummer = 1

Perforiertes Aluminiumblech von RS Pro, 1,2-mm-Bohrung, 500 mm x 500 mm x 0,6 mmWenn Sie eine effektive Möglichkeit benötigen, Flüssigkeiten zu filtern oder Geräusche zu reduzieren, wenden Sie sich an dieses perforierte Aluminiumblech von RS Pro. Das Metallblech hat ein Lochmuster mit Löchern mit einem Durchmesser von 1,2 mm, sodass ein Prozentsatz der offenen Fläche von ca. 42 % bleibt. Er besteht aus nicht-magnetischem Aluminiummaterial und hat einen umrandeten Rand, um scharfe Kanten zu verhindern. Mit einer natürlichen Oberfläche und einem ästhetisch ansprechenden 60°-Lochlayout eignet er sich sowohl für den praktischen Einsatz als auch als Designelement für moderne Innen- und Außenbereiche. Das Blech misst 500 mm x 500 mm und hat eine Dicke von 0,6 mm. Sie können dieses vielseitige Blatt für Anwendungen verwenden, die so vielfältig sind wie das Filtern von Flüssigkeiten in landwirtschaftlichen Umgebungen, das Reduzieren von Licht und Lärm in einer offenen Büroumgebung oder das Verhindern von Luftverunreinigungen in Fabriken.Eigenschaften und Vorteile• Perforiertes Aluminiumblech • natürliche Oberfläche und umrandeter Rand • Lochdurchmesser von 1,2 mm • Lochanordnung von 60° • Länge: 500 mm • Breite: 500 mm • Dicke von 0,6 mm • Prozentsatz der offenen Fläche von 42 %RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Aluminium
Form:
Perforiert
Breite:
500mm
Stärke:
0.6mm
Lochdurchmesser:
1.2mm
Lochform:
60°
Offener Bereich:
42%
Struktur-Nummer:
1
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, rs pro alublech perforiert, alu tafel, alublech 50 x 100, 2027861, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 20278610003, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 22,47334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,77*
€ 127,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,88*
€ 123,62
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 96,62*
€ 114,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,62*
€ 105,46
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 80,56*
€ 95,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.