Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alublech Perforiert, 500mm x 500mm x 0.6mm, 3103-H14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Alublech Perforiert, 500mm x 500mm x 0.6mm, 3103-H14
Artikel-Nr.:
     108EL-2027883
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2027883
EAN/GTIN:
     5056111958476
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Länge = 500mm
Material = Aluminium
Form = Perforiert
Breite = 500mm
Stärke = 0.6mm
Materialqualität = 3103-H14
Lochdurchmesser = 1.7mm
Lochform = 60°
Offener Bereich = 45%
Struktur-Nummer = 3
Toleranz – Länge = ± 1%
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Aluminium
Form:
Perforiert
Breite:
500mm
Stärke:
0.6mm
Materialqualität:
3103-H14
Lochdurchmesser:
1.7mm
Lochform:
60°
Offener Bereich:
45%
Struktur-Nummer:
3
Toleranz – Länge:
± 1%
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, rs pro alublech perforiert, alu tafel, alublech 50 x 100, 2027883, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 20278830003, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 28,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,70*
€ 159,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,36*
€ 156,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 122,16*
€ 145,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,99*
€ 142,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,53*
€ 135,10
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 103,20*
€ 122,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,80*
€ 102,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.