Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alublech Perforiert, 500mm x 500mm x 1.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Alublech Perforiert, 500mm x 500mm x 1.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2027928
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2027928
EAN/GTIN:
     5056279152945
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Länge = 500mm
Material = Aluminium
Form = Perforiert
Breite = 500mm
Stärke = 1.2mm
Lochdurchmesser = 4.8mm
Lochform = 60°
Offener Bereich = 50%
Struktur-Nummer = 6

Perforiertes Aluminiumblech von RS Pro, 4,8-mm-Bohrung, 500 mm x 500 mm x 1,2 mmDiese Aluminiumblechplatte aus der RS Pro Serie hat ein perforiertes Muster, das sowohl für das Auge als auch für Anwendungen wie Filtration und Geräuschmanagement geeignet ist. Das bedeutet, dass es eine vielseitige Wahl ist, die praktische und ästhetische Bedürfnisse in vielen Umgebungen erfüllen kann. Das Metallblech hat ein Lochmuster, das aus Löchern mit einem Durchmesser von 4,8 mm besteht, was einen Prozentsatz der offenen Fläche von 50 % ergibt. Er besteht aus nicht-magnetischem Aluminium mit einer natürlichen Oberfläche, die gut mit modernen Designschemata abgestimmt ist. Ein selbstschneideter Rand bedeutet, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind, sodass er sicher zu handhaben ist. Die Platte wird in einem 500 mm x 500 mm großen Vierkant mit einer Dicke von 1,2 mm geliefert. Sie finden dieses Metallblech häufig in Büroumgebungen sowie in der Landwirtschaft und Bauindustrie. Er wird verwendet, um Flüssigkeiten zu filtern, Lärm abzulenken und Licht zu steuern.Eigenschaften und Vorteile• Perforiertes Aluminiumblech • natürliche Oberfläche und umrandeter Rand • Lochdurchmesser von 4,8 mm • Lochanordnung von 60° • Länge: 500 mm • Breite: 500 mm • Dicke von 1,2 mm • Prozentsatz der offenen Fläche von 50 %RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Aluminium
Form:
Perforiert
Breite:
500mm
Stärke:
1.2mm
Lochdurchmesser:
4.8mm
Lochform:
60°
Offener Bereich:
50%
Struktur-Nummer:
6
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, rs pro alublech perforiert, alu tafel, alublech 50 x 100, 2027928, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 20279280002, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 58,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,12*
€ 216,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,06*
€ 211,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 165,59*
€ 197,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,93*
€ 196,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,84*
€ 181,88
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 138,93*
€ 165,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,38*
€ 139,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.