| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030951 Herst.-Nr.: DPNA-25 EAN/GTIN: 4052568088125 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 25mm Serie = DPNA-25 Produkttyp = Befestigungssatz
Das Festo Mehrpositionssatz DPNA-25 für ADN-Kompaktzylinder hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 2, die eine mäßige Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 25 Umgebungstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 150 °C. Produktgewicht: 60 g. Material-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS) Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 25mm | Serie: | DPNA-25 | Produkttyp: | Befestigungssatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Mehrstellungsbausatz, normzylinder festo, iso zylinder, 2030951, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, DPNA25, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,90* | € 27,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,71* | € 27,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 25,48* | € 33,18* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,58* | € 35,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,52* | € 40,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|