| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037029 Herst.-Nr.: VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4B2T-50-7 EAN/GTIN: 4052568270988 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/8Zoll Ventil Typ = Schrägsitz Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = G Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße 2 = 1-1/4Zoll Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Das modulare pneumatisch betätigte Winkelsitzventil der Festo VXA-Serie besteht aus Edelstahl. Er verfügt über eine Tellerventilstruktur mit Kolbenbetätigungselement und einem NPT-Gewinde mit geschlossener Position.Leitungsanschluss = NPT1 1/4 Art der Betätigung = pneumatisch Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Ventil Typ: | Schrägsitz | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | G | Gewinde Standard 2: | G | Gewindegröße 2: | 1-1/4Zoll | Maximaler Arbeitsdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil edelstahl, schrägsitzventil, wegeventile festo, 2037029, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Festo, VZXFLM22CMBG114310M1V4B2T507, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,30* | € 285,25* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,34* | € 285,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 254,69* | € 291,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,22* | € 338,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|