| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037065 Herst.-Nr.: VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4 EAN/GTIN: 4052568290511 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/8Zoll Ventil Typ = Schrägsitz Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = G Gewinde Standard 2 = NPT Gewindegröße 2 = 1-1/2Zoll Maximaler Arbeitsdruck = 30 bar
Das modulare pneumatisch betätigte Winkelsitzventil der Festo VZXF-Serie besteht aus rotem Messing. Er verfügt über eine Tellerventilstruktur mit Kolbenbetätigungselement und einem G-Gewinde mit geschlossener Position. Der maximale mittlere Druck beträgt 16 bar.Leitungsanschluss = G 1/2 Art der Betätigung = pneumatisch Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Ventil Typ: | Schrägsitz | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | G | Gewinde Standard 2: | NPT | Gewindegröße 2: | 1-1/2Zoll | Maximaler Arbeitsdruck: | 30 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, schrägsitzventil, 2037065, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Festo, VZXABTS712"M2V14T30K4617V4, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,93* | € 248,43* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,21* | € 256,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,65* | € 275,33* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,64* | € 321,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|