| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037148 Herst.-Nr.: VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-80-16 EAN/GTIN: 4052568226510 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/8Zoll Ventil Typ = Schrägsitz Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = G Gewinde Standard 2 = NPT Gewindegröße 2 = 1Zoll Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Das modulare pneumatisch betätigte Winkelsitzventil der Festo VZXF-Serie besteht aus rotem Messing. Er verfügt über eine Tellerventilstruktur mit Kolbenbetätigungselement und einem G-Gewinde mit geschlossener Position. Der maximale mittlere Druck beträgt 3 bar.Leitungsanschluss = G2 Art der Betätigung = pneumatisch Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Ventil Typ: | Schrägsitz | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | G | Gewinde Standard 2: | NPT | Gewindegröße 2: | 1Zoll | Maximaler Arbeitsdruck: | 16 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wegeventile festo, schrägsitzventil, 2037148, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Festo, VZXFLM22CMAN1240M1V4V4T8016, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,69* | € 537,29* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,39* | € 537,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 491,21* | € 549,51* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 553,68* | € 640,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|