| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2039925 Herst.-Nr.: AEN-S-6-10-A EAN/GTIN: 4052568447496 |
| |
|
| | |
| Hub = 10mm Bohrung = 6mm Ausführung = Einfach Serie = AEN Modellnummer = 8080594
Der kompakte Festo AEN-Zylinder verfügt über ein einfachwirkendes Betätigungselement mit Positionserfassung und einem Außengewinde der Kolbenstange, das sich in jeder beliebigen Position bewegen kann. Er verfügt über einen pneumatischen Anschluss M3 mit Außengewinde. Der Gabeldurchmesser beträgt 10 mm mit einer Bohrungsgröße von 6 mm, die auch in jeder beliebigen Position ohne Positionssensor montiert wird.Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Material aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform Weitere Informationen: | | Hub: | 10mm | Bohrung: | 6mm | Ausführung: | Einfach | Serie: | AEN | Modellnummer: | 8080594 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2039925, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, AENS610A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,64* | € 18,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,30* | € 19,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 25,50* | € 32,97* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,03* | € 34,91* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,90* | € 41,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|