Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 100mm / Außen-Ø 215mm, Breite 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075363
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6320 M/C3
EAN/GTIN:
     7316570395433
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 100mm
Außendurchmesser = 215mm
Axiallager-Breite = 47mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 140kN
Dynamische Traglast = 174kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 6320

SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3 Equip your industrial machinery with this SKF deep-groove ball bearing to handle both axial and radial loads efficiently. The unit is designed with smooth raceways that ensure friction remains low and minimal heat is generated. Its machined-brass cage provides high strength and rigidity while remaining lightweight. Additionally, the brass absorbs lubricant, which is useful in demanding environments where low lubricant conditions are likely. This ball bearing is simple to mount and maintain, making it the ideal choice for heavy-duty applications.• Open-end type for smooth operation • Limiting speed of 6000 rpm for high rotation • Inside diameter of 100 mm, outside diameter of 215 mm • Race width of 47 mm allows for use in many situations • Corrosion-resistant stainless-steel body material Application Information • Energy sector • Manufacturing industry • Food-processing equipmentDas SKF-Kugellager mit tiefer Nut ist besonders vielseitig. Er hat einen Bohrungsdurchmesser von 100 mm und einen Außendurchmesser von 215 mm. Dies ist für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich. Whats the internal clearance of this ball bearing? Einreihig Zylindrische Bohrung StahllagerThis ball bearing has C3 internal clearance, which is classified by SKF as greater than normal. When should I use a deep groove ball bearing with C3 internal clearance? C3 clearance is ideal for applications with low torque and high loads, such as certain automotive machinery. It provides room for thermal expansion in case the unit is operating at very high temperatures.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
100mm
Außendurchmesser:
215mm
Axiallager-Breite:
47mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
140kN
Dynamische Traglast:
174kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
6320
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2075363, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6320MC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 332,71*
€ 363,16*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,29*
€ 363,17*
Frei Haus
ab € 468,89*
€ 509,09*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 480,35*
€ 521,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 851,67*
€ 937,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,49*
€ 1.115,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,43*
€ 1.111,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,50*
€ 1.085,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,75*
€ 1.029,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,67*
€ 1.013,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6320-M-C3
ab € 265,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.