Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 100mm / Außen-Ø 215mm, Breite 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075368
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6320-2Z
EAN/GTIN:
     7316576624742
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Innendurchmesser = 100mm
Außendurchmesser = 215mm
Axiallager-Breite = 47mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 140kN
Dynamische Traglast = 174kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Modellnummer = 6320-2Z

Das SKF-Kugellager mit tiefer Nut ist besonders vielseitig. Er hat einen Bohrungsdurchmesser von 100 mm und einen Außendurchmesser von 215 mm. Dies ist für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich.Einreihig Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
100mm
Außendurchmesser:
215mm
Axiallager-Breite:
47mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
140kN
Dynamische Traglast:
174kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Modellnummer:
6320-2Z
Weitere Suchbegriffe: 2075368, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 63202Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,18*
€ 152,97*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 140,78*
€ 153,55*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 154,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 165,08*
€ 190,76*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 524,80*
€ 583,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,44*
€ 694,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,18*
€ 689,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,53*
€ 680,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,87*
€ 643,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,80*
€ 624,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6320-2Z
ab € 142,09*
Ähnlich
SNR
6320.ZZ
ab € 159,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.