Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 72mm, Breite 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075394
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6404
EAN/GTIN:
     7316576608858
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 72mm
Axiallager-Breite = 19mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 15kN
Dynamische Traglast = 30.7kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 4 Schwer
Teillagercode = 6404

Das SKF-Kugellager mit tiefer Nut ist besonders vielseitig. Er hat einen Bohrungsdurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 72 mm. Dies ist für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich.Einreihig Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
72mm
Axiallager-Breite:
19mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
15kN
Dynamische Traglast:
30.7kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
4 Schwer
Teillagercode:
6404
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, linearlager skf, führungslager, 2075394, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6404, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 35,87*
1
€ 3,19*
ab € 27,58*
€ 36,05*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 27,15*
€ 36,54*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 28,39*
€ 36,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,52*
€ 41,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 31,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.530,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.