Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Schrägkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 90mm / Außen-Ø 190mm, Breite 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075561
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7318 BECBJ
EAN/GTIN:
     7316570871166
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 90mm
Außendurchmesser = 190mm
Axiallager-Breite = 43mm
Kugellager = Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 146kN
Dynamische Traglast = 166kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 7318

Das SKF-Schrägkugellager hat eine 90-mm-Innenbohrung und 190-mm-Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse relativ zueinander verschoben sind. Dieses Lager ist für kombinierte Lasten ausgelegt, d. H. Gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die axiale Belastbarkeit von Schrägkugellagern nimmt mit zunehmendem Kontaktwinkel zu. Der Kontaktwinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Kontaktpunkte der Kugel mit den Laufbahnen in der radialen Ebene verbindet, entlang der die kombinierte Last von einer Laufbahn auf eine andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.Einreihig Zylindrische Bohrung Stahllager Nomineller Kontaktwinkel: 40 Grad
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
90mm
Außendurchmesser:
190mm
Axiallager-Breite:
43mm
Kugellager:
Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
146kN
Dynamische Traglast:
166kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
7318
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, linearlager skf, führungslager, 2075561, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 7318BECBJ, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 263,06*
€ 284,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,75*
€ 284,81*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,23*
€ 291,87*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 306,84*
€ 339,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 641,38*
€ 697,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,86*
€ 830,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,24*
€ 826,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,96*
€ 809,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,26*
€ 771,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,38*
€ 763,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.