Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 70mm / Außen-Ø 110mm, Breite 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076404
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6014 M
EAN/GTIN:
     7316577066039
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 70mm
Außendurchmesser = 110mm
Axiallager-Breite = 20mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 31kN
Dynamische Traglast = 39.7kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6014

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 70 mm und einen Außendurchmesser von 110 mm.Das Lagermaterial besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
70mm
Außendurchmesser:
110mm
Axiallager-Breite:
20mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
31kN
Dynamische Traglast:
39.7kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6014
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, linearlager skf, führungslager, 2076404, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6014M, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 103,87*
€ 114,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 104,87*
€ 115,37*
1
Frei Haus
ab € 120,94*
€ 133,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 124,14*
€ 140,55*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 284,69*
€ 315,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,94*
€ 375,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,14*
€ 352,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.