Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 52mm, Breite 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076620
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     62205-2RS1/C3
EAN/GTIN:
     7316571013824
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 52mm
Axiallager-Breite = 18mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 7.8kN
Dynamische Traglast = 14kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Modellnummer = 62205-2RS1/C3

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart sind, sind sie von SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 25 mm und einen Außendurchmesser von 52 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
52mm
Axiallager-Breite:
18mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
7.8kN
Dynamische Traglast:
14kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Modellnummer:
62205-2RS1/C3
Weitere Suchbegriffe: 2076620, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 622052RS1C3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 9,46*
€ 12,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 12,98*
3 Tage
190
1
€ 4,90*
ab € 10,23*
€ 14,04*
2 Tage
190
1
€ 7,90*
ab € 10,24*
€ 14,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,55*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
62205-A-2RSR-C3
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.