Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 52mm, Breite 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078259
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6304 NR
EAN/GTIN:
     7316577297709
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 52mm
Axiallager-Breite = 15mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 7.8kN
Dynamische Traglast = 16.8kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Modellnummer = 6304NR

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 57,9 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
52mm
Axiallager-Breite:
15mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
7.8kN
Dynamische Traglast:
16.8kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Modellnummer:
6304NR
Weitere Suchbegriffe: 2078259, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6304NR, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.