Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig 2-reihig , Innen-Ø 130mm / Außen-Ø 230mm, Breite 64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078475
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22226 EK
EAN/GTIN:
     7316570641318
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 130mm
Außendurchmesser = 230mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 64mm
Bohrung Typ = Konisch
Statische Traglast = 930kN
Anzahl der Reihen = 2
Rollenmaterial = Stahl
Dynamische Traglast = 758kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 2600U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 88kN

SKF Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 EK Use this roller bearing from SKF when you need an effective way to support a rotating shaft. Its a versatile choice as it can accommodate both radial and axial movement. Two separate rows of symmetrical cylinder-shaped rollers enable it to handle very heavy loads. The roller bearing is made of steel, giving it a good level of strength, durability and resistance to corrosion. This will ensure reliable performance and a long lifespan, even in harsh industrial settings. It includes three lubrication holes to make greasing simple.• Compact structure • High precision • Tapered bore type • Inside diameter of 130 mm • Outside diameter of 230 mm • Mass of 11 kg Application Information • Mining industry • Construction • Marine equipment • Processing and packaging applicationsDie SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame gerollte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Er hat einen Innendurchmesser von 130 mm und einen Außendurchmesser von 230 mm. What type of maintenance does this component require? Das Lager besteht aus Lagerstahl Konische Ausführung mit 1:12-BohrungA benefit of this roller bearing is that it has a rounded raceway that allows it to handle initial shaft misalignment, as well as shaft deflection. This means that youll rarely need to carry out maintenance or repairs to keep your bearing systems functional.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
130mm
Außendurchmesser:
230mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
64mm
Bohrung Typ:
Konisch
Statische Traglast:
930kN
Anzahl der Reihen:
2
Rollenmaterial:
Stahl
Dynamische Traglast:
758kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
2600U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
88kN
Weitere Suchbegriffe: 2078475, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 22226EK, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 340,22*
€ 366,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,81*
€ 366,24*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 358,62*
€ 386,24*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 367,76*
€ 395,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 622,48*
€ 685,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,72*
€ 816,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,39*
€ 814,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,73*
€ 801,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,31*
€ 760,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,48*
€ 740,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22226-E1-K
ab € 235,65*
Ähnlich
SNR
22226.EAKW33
ab € 227,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.