| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2080024 Herst.-Nr.: 32015 X EAN/GTIN: 7316577327482 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 75mm Außendurchmesser = 115mm Rollenlager Typ = Konus Axiallager-Breite = 25mm Bohrung Typ = Parallel
Die einreihigen Kegelrollenlager SKF sind für kombinierte Lasten ausgelegt, d. H. Gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die Projektionslinien der Laufbahnen treffen an einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse aufeinander, um eine echte Rollbewegung und damit geringe Reibungsmomente im Betrieb zu gewährleisten. Die axiale Belastbarkeit von Kegelrollenlagern steigt mit zunehmendem Kontaktwinkel. Die Größe des Kontaktwinkels, die in der Regel zwischen 10° und 30° liegt, hängt vom Berechnungsfaktor e ab, je größer der Wert e, desto größer der Kontaktwinkel.Geringe Reibung Verbesserte Betriebssicherheit Starre Lageranwendung Ein einreihiges Kegelrollenlager wird typischerweise gegen ein zweites Kegelrollenlager eingestellt. Durch die Anwendung einer Vorspannung kann eine starre Lageranwendung erreicht werden. Einfahrzeit mit verringerten Temperaturspitzen Trennbar und austauschbar Der Innenring mit Rollen- und Käfigbaugruppe (Konus) kann separat vom Außenring (Außenring) montiert werden. Darüber hinaus sind die trennbaren Komponenten (Abb. 6) sind austauschbar. Dies erleichtert die Montage, Demontage und auch Wartungsinspektionen. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 75mm | Außendurchmesser: | 115mm | Rollenlager Typ: | Konus | Axiallager-Breite: | 25mm | Bohrung Typ: | Parallel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2080024, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 32015X, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 29,05* | € 38,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,24* | € 38,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,25* | € 39,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,80* | € 42,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 31,82* | € 48,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|