| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2080492 Herst.-Nr.: W 628/8-2Z EAN/GTIN: 7316577665546 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 8mm Außendurchmesser = 16mm Axiallager-Breite = 5mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt Lagerspiel = CN Material = Edelstahl Kugelmaterial = Edelstahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 300kN Dynamische Traglast = 715N Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 2 Leicht Flanschaussendurchmesser = 16mm
Das SKF-Kugellager mit tiefer Nut ist besonders vielseitig. Er hat einen Bohrungsdurchmesser von 8 mm und einen Außendurchmesser von 16 mm. Dies ist für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich.Einreihiges Design Zylindrische Bohrung Stahllager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 8mm | Außendurchmesser: | 16mm | Axiallager-Breite: | 5mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig geschirmt | Lagerspiel: | CN | Material: | Edelstahl | Kugelmaterial: | Edelstahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 300kN | Dynamische Traglast: | 715N | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 2 Leicht | Flanschaussendurchmesser: | 16mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig innen-ø 8mm außen-ø 16mm breite 5mm, din 625 skf, din 625, 2080492, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, W62882Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,44* | € 14,79* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 10,44* | € 14,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,59* | € 14,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,22* | € 15,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,20* | € 19,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|