Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Türmikroschalter Hebel Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 5 A Schnellverbindung Messing Polyamid-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088271
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     E3111BAAAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter ip44
ausschalter
Betätigertyp = Hebel
Kontaktanordnung = Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Kontaktnennstrom = 5 A
Anschlussart = Schnellverbindung
IP Schutzart = IP 44
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = Polyamid
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Kontaktanordnung:
Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Kontaktnennstrom:
5 A
Anschlussart:
Schnellverbindung
IP Schutzart:
IP 44
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 2088271, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Türverriegelungsschalter, Bulgin, E3111BAAAB, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Door Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.