Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 1,5 mm PNP Schließer 10 → 30 V / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093417
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME08-1B5PSZT0K
EAN/GTIN:
     4047084257056
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP Schließer
Erfassungsbereich = 1,5 mm
Anschlusstyp = 3-poliger Steckverbinder M8
IP Schutzart = IP67
Länge = 41mm
Breite = 8mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 4kHz
Verpolungsschutz = Ja

ÜbersichtAuf einen BlickTypen: M8 bis M30 Erweiterte Erfassungsbereiche: 1,5 mm bis 38 mm Elektrische Konfiguration: DC 3-/4-adrig, DC 2-adrig Gehäuseeinstufung: IP 67 Temperaturbereich: -25 °C bis +75 °C. Vernickeltes Messinggehäuse Kunststoff-SensorflächeIhr VorteilHohe Maschinenverfügbarkeit dank robuster Bauweise Hohe Kosteneffizienz durch niedrige Anschaffungskosten Große Auswahl dank umfangreichem Standardportfolio verfügbar Hohe Positioniergenauigkeit durch präzises SchaltverhaltenDie SICK-induktiven Sensoren bieten eine präzise Erkennung, weniger Ausfallzeiten und eine lange Lebensdauer. Die induktiven IME-Sensoren komprimieren Hochtechnologie auf kleinstem Raum. Der integrierte ASIC-Chip ermöglicht eine digitale Justierung nach dem Ende des Fertigungsprozesses. Die Speicherung der Werte im ASIC sorgt für hochpräzise Schaltpunkte und eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Werte – für beliebig viele Fertigungsserien. IM-Sensoren sind vollständig mit Hotmelt-Spritzguss ummantelt, was die Schock- und Vibrationsfestigkeit deutlich erhöht. Der Kunde profitiert von hoher Positioniergenauigkeit in der Maschine und langfristiger Zuverlässigkeit.AnwendungenAnwesenheitserkennung für Karosserieteile Anwesenheitsprüfung für Komponenten Positionierung von Werkzeugträgern Positionierung des Armaturenbretts im Arbeitsplatz Vorhandensein prüfen Kontaktlose Erkennung Anwesenheitsprüfung für Racks Erkennt das Ende der Folie zuverlässig Brucherkennung auf Heizstreifen Positionsüberwachung am Einrichtungsmechanismus Überwachung der Danzerposition für die Filmspannung Positionsüberwachung am Einrichtungsmechanismus Überwachung der Danzerposition für die Filmspannung Positionserkennung Berührungslose Erkennung mit induktivem Näherungssensor Höhenpositionierung in der Blechaufbewahrung Automatisches Ein- und Auslauf von Teilen Endpositionserkennung Erkennung der Holzplatte in der Säge Überwachung der Greiferfunktion Positionierung von Werkstückträgern Kennzeichnung von Barcodes auf Werkstückträgern Positionsüberwachung an einer IndizierungsstationZonenerkennung in Aufzugswellen Positionsbestimmung an einer Drehtür Türblatterkennung an automatischen Schiebetüren Drehzahlüberwachung in Rolltreppen mit induktiven Näherungssensoren Überwachung der Kippposition am Basis-Sauerstoffofen Überwachung der Position des Roll-Down-Tores Einfache Erkennung der Endpositionen und relevanten Zwischenpositionen Des Lasthandlinggeräts Messung von Gabelstaplerhöhen für produktive Produkthandhabung mit Prozesssicherheit Türblatterkennung an Aufzugstüren Erkennung von Schalen in vertikalen Lagersystemen Positionierung der Hubgabeln des Gepäckwagens Überwachung der Position von Gates Messung von Fracht-Objekten Ende der Spulenerkennung von Solarzellen-Steckverbindersträngen in Stringer-Maschine Magazinpositionierungslösungen für verschiedene Solarmodulgrößen Schuh-Sorter-Stift-Steuerung Arm- und Fingerpositionierung
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP Schließer
Erfassungsbereich:
1,5 mm
Anschlusstyp:
3-poliger Steckverbinder M8
IP Schutzart:
IP67
Länge:
41mm
Breite:
8mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
4kHz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2093417, Automation, Sensoren, Sick, IME081B5PSZT0K, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,14*
€ 37,20*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 27,54*
€ 38,14*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,56*
€ 40,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.