Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AS R3/8 Außengewinde Durchflussregler, Drehzahlregelung, Rohr-Ø 12mm 1MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209553
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AS3211F-03-12S
EAN/GTIN:
     5059039840083
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Drehzahlregelung
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = R3/8 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal = 12mm
Serie = AS
Ausgangsanschluss - Typ = Gewinde, Rohr
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = R3/8 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 0.1MPa
Ausgangsdruck max. = 1MPa
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = R
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = R
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 3/8 Zoll

Durchflussregler, Serie AS_211F. Durchflussregler mit One-Touch-Anschlüssen. Edelstahlserie. Ausführung der Halterung. Am Einlass geregelt. Für Nylon- oder Polyurethanschlauch.
Weitere Informationen:
Typ:
Drehzahlregelung
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
R3/8 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal:
12mm
Serie:
AS
Ausgangsanschluss - Typ:
Gewinde, Rohr
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
R3/8 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
0.1MPa
Ausgangsdruck max.:
1MPa
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
R
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard:
R
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe:
3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, 209553, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS3211F0312S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 11,00*
€ 15,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,87*
€ 21,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.