Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, Raster 0.25mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098918
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15014-0441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Serie = Premo-Flex
Länge = 102mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Serie:
Premo-Flex
Länge:
102mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, ffc-kabel molex, flachkabel, 2098918, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150140441, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,36*
2 Tage
452
1
€ 14,99*
ab € 2,30*
€ 4,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.