| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2102383 Herst.-Nr.: eRIC4-USBV2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Interface = USB
Der LPRS ist ein drahtloser USB-Empfängerdongle mit großer Reichweite, der mit der neuesten Wireless-Technologie eine kostengünstige Möglichkeit bietet, Daten auf jedem Gerät mit einem USB-A-Anschluss zu empfangen.Varianten für eRIC-LoRa, eRIC9 oder eRIC4 Externer Dipol über SMA-Steckverbinder Virtueller serieller Anschluss über USB-A-Steckverbinder Heartbeat-LED zur Anzeige des Betriebs Diagnose-LED-Routinen für die Bereitstellung 90 mm x 25 mm x 16 mm -20 bis +70 °C Betriebstemperatur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Interface: | USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2102383, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, WLAN-Adapter, LPRS, eRIC4USBV2, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, WiFi Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |