Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Sick GR18 zylindrisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 3 mm → 300 mm, PNP Ausgang,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2103948
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
GRTB18-P2412
EAN/GTIN:
4047084374081
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 3 mm → 300 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Rotes Licht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,0005 Sekunden
Betriebstemperatur max. = +55°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified
ÜbersichtAuf einen BlickWirtschaftliche zylindrische M18-Sensoren mit Standard-Gehäusedesign Auswahl von Kunststoff- und Metallgehäuse-Varianten mit gerader optischer Ausführung Ausgang Sehr helle und gut sichtbare PinPoint-LEDs Gut sichtbare Statusanzeige Gehäuseschutzart IP67Ihr VorteilEine ganze Reihe von Montageoptionen dank der verschiedenen Gehäusetypen Einfache Ausrichtung und präzise Erkennung mit PinPoint-LEDs Einfache Montage mit einfacher M18-Lochmontage. Keine speziellen Montagehalterungen erforderlich. Robuster und zuverlässiger Betrieb durch bewährte SICK-Sensortechnologie Deutlich sichtbare Statusanzeige reduziert Wartungs- und ServicezeitenDie GR18-Produktfamilie ist in einem zylindrischen M18-Gehäuse untergebracht und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund seiner M18-Standardgehäuse-Bauweise ist er für den universellen Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen geeignet. Punktgenaue LEDs, Kunststoff- und Metallgehäuse sowie Statusanzeigen, die aus allen Winkeln gut sichtbar sind, runden die Eigenschaften des Sensors ab.AnwendungenSingulation in automatisierten Grenzkontrollen Öffnen von Schwingtüren am Zollausgang Trennung von Personen an Personenschlössern Steuerung des Personenflusses an automatisierten Gates Personenvereinzelung in Gates
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
3 mm → 300 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Rotes Licht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,0005 Sekunden
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
Stiftleiste
,
sick kontrasttaster
,
lichttaster
,
lichtschranke ip67
,
2103948
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Sick
,
GRTB18P2412
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,65*
€ 119,79*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,07*
€ 126,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,03*
€ 127,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,52*
€ 129,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 134,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen