Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD Ecopack, einzeln typ. 6 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108313
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV792IST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Ecopack
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 50MHz
Arbeitsfrequenz max. = 50 MHz

Die STMicroelectronics Single- und Dual-50-MHz-Bandbreiten-Einheitsverstärkungsverstärker. Die Eingangsstufe von Schiene zu Schiene und die Anstiegsgeschwindigkeit von 30 V/μs machen sie ideal für die Strommessung auf der Niederspannungsseite.10 pA maximaler Eingangsruhestrom 50 μV typische Eingangs-Offset-Spannung
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Ecopack
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
50MHz
Arbeitsfrequenz max.:
50 MHz
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 2108313, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV792IST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,34*
2 Tage
2855
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 2,85*
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 3,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 5.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.