Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Nylon Vorhängeschloss mit Schlüssel Grün, Bügel-Ø 6.4mm x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119758
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     150273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.4mm
Bügellänge = 38mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Nylon
Farbe = Grün
Gehäusebreite = 38mm
Reihe = SafeKey Nylon

Die Brady Safe Key Nylon-Vorhängeschlösser sind die ultimativen Schlösser für alle Ihre Sicherheits- und Sicherheitsanforderungen. Sie ergänzen die Brady Safe Key Padlock-Serie und haben die gleichen Funktionen. Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen deutlich einzigartigere Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Sicherheitsschloss, ohne auf eine sichere Verriegelung zu verzichten. Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitfähig, um Arbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird. Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltung-Klingen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz. Schlösser sind leicht und beständig gegen Stöße, Temperaturen, Chemikalien und Korrosion. Ihr nicht leitfähiges, funkensicheres Gehäuse verfügt über ein geripptes Design für einfacheres Greifen und Handhaben. Das farblich abgestimmte Schlüssel- und Schlossgehäuse ermöglicht eine schnelle Identifikation in der Anwendung. 1 Schlüssel wird mit jedem Schloss geliefert. Schlüsselhalterung (Schlüssel lässt sich erst lösen, wenn der Vorhängeschlossbügel sicher geschlossen ist).Einfache Bedienung mit besonders glattem Einsetzen und Entfernen der Schlüssel Schnelle Identifikation mit dem farblich angepassten Schlüssel- und Schlossgehäuse Beibehaltung der Schlüsselintegrität mit reibungsarmer Verriegelung Ausgezeichnete Langlebigkeit in jeder industriellen Umgebung
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.4mm
Bügellänge:
38mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Nylon
Farbe:
Grün
Gehäusebreite:
38mm
Reihe:
SafeKey Nylon
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, brady bügelschloss, hangschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, 2119758, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Brady, 150273, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.