Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, Raster 0.50mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134298
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     150200117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.50mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Serie = Premo-Flex
Länge = 30mm
Betriebsspannung = 60 V
Nennstrom = 0,5 A
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.50mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Serie:
Premo-Flex
Länge:
30mm
Betriebsspannung:
60 V
Nennstrom:
0,5 A
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel, 2134298, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150200117, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.