Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, Raster 0.50mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134300
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     150200119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.50mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Serie = Premo-Flex
Länge = 51mm
Betriebsspannung = 60 V
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.50mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Serie:
Premo-Flex
Länge:
51mm
Betriebsspannung:
60 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel, 2134300, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150200119, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.